橋本クロス
ロールフィルター レーヨン 500×100m 2本入
目の細かい不織布フィルターで、切削液に混じった切粉などを除去します。
粉塵やオイルミストをキャッチします。
用途
クーラント液のろ過フィルターとして。
切削液と切粉の分離、ろ過に。
様々な機械のプレフィルターとして。
トラスコ品番
716-5541
材質
レーヨン
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.24
長さ(m)
100
内容量
1箱(2本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582122
RR50100
¥
90,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください