※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
ロールフィルター レーヨン 500×100m 2本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
03582122
品番
RR50100
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
目の細かい不織布フィルターで、切削液に混じった切粉などを除去します。
粉塵やオイルミストをキャッチします。
用途
クーラント液のろ過フィルターとして。
切削液と切粉の分離、ろ過に。
様々な機械のプレフィルターとして。
トラスコ品番
716-5541
材質
レーヨン
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.24
長さ(m)
100