曜日別特売
HVB102-ELW 呼吸がラクマスク 2層・耳掛け 橋本クロス 03582000

HVB102-ELW 呼吸がラクマスク 2層・耳掛け 橋本クロス 03582000
HVB102-ELW 呼吸がラクマスク 2層・耳掛け 橋本クロス 03582000

呼吸がラクマスク 2層・耳掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(3000枚)
注文コード
03582000
品番
HVB102-ELW
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。

用途
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
トラスコ品番
592-7982
材質
本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル
色
ホワイト
構造
2層
縦(mm)
95
横(mm)
175
注意
※一般作業用のマスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする