橋本クロス
呼吸がラクマスク ワイドサイズ 2層・頭掛け 100枚×30箱
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです
用途
食品工場での異物混入対策に。
製薬工場等での異物混入対策に。
その他工場での異物混入対策に。
材質
本体:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳ゴム:ポリウレタン/ポリエステル、包装材:紙
構造
2層・頭掛け・ワイド
縦(mm)
95
横(mm)
210
内容量
1箱(3000枚)
注意
※風邪、花粉、ウィルスなどの捕集効果はありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580286
KR2WH-P
621-2898
ピンク
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582341
KR2WH-G
621-2896
グリーン
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582551
KR2WH-B
621-2885
ブルー
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください