橋本クロス
呼吸がラクマスク ワイドサイズ 2層・頭掛け 100枚×30箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3000枚)
色
ブルー
注文コード
03582551
品番
KR2WH-B
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです
用途
食品工場での異物混入対策に。
製薬工場等での異物混入対策に。
その他工場での異物混入対策に。
トラスコ品番
621-2885
色
ブルー
材質
本体:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳ゴム:ポリウレタン/ポリエステル、包装材:紙
構造
2層・頭掛け・ワイド
縦(mm)
95
横(mm)
210
注意
※風邪、花粉、ウィルスなどの捕集効果はありません。