曜日別特売

常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入

常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ常備用オーガニックコットンライナー 3個×50個入 - コットンラボ

小分け包装の常備用コットンライナー
災害時など着替えができないときに下着を清潔に保ちたいという声にお応えしました。
使用期限年の商品。備蓄にも
表面材にオーガニックコットンを使用し肌ざわりやさしくムレやかぶれを軽減。
ノンポリマー
薄さ1mmのスリムシート

用途
下着ケア用品として。
コットンライナーとして。
下着の汚れ防止に。
トラスコ品番
710-0215
材質
オーガニックコットン100%
品名
コットンライナー
外寸法・幅(mm)
23
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
48
内容量
1箱(10個)
注意
※生理日以外にお使いください。
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※なるべくこまめに好感し、清潔に心がけてご使用ください。
※使用後のライナーは個別ラップ(内袋)に包んですててください。
※トイレにすてないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578938S0042-0
¥40,000
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする