曜日別特売
Metal Clean Super 3.8L 水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー オーデック 03579200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
3.8
注文コード
03579200
品番
Metal Clean Super 3.8L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。
水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。
5~10倍希釈使用します。
任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。
すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。

用途
鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。
容量(L)
3.8
材質
ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム
色
半透明
使用温度範囲
常温
容器仕様
樹脂容器
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする