曜日別特売
KH-115D 赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) ナカトミ 03578746

KH-115D 赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) ナカトミ 03578746
KH-115D 赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) ナカトミ 03578746
KH-115D 赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) ナカトミ 03578746

赤外線ヒーター (50・60Hz兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03578746
品番
KH-115D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさです。

用途
物流倉庫、工場、イベント会場、体育館の暖房に。
質量(kg)
41.5
電源(V)
100
タンク容量(L)
35
本体寸法(mm)
800×680×810
燃料消費量(L/h)
3.86/3.6
消費電力(W)(50/60Hz)
80/70
運転音(dB)
75/76
電源コード
2m
熱出力(kw)
38/36
燃焼持続時間(h)
【50Hz】9【60Hz】9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする