真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。