曜日別特売
AW20-N02C-2RZ-D-X465A AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 03597716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03597716
品番
AW20-N02C-2RZ-D-X465A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4インチ
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
単位表記
製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
注意
※新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする