保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ]
- 容量
- 1枚
- 取付方式
- シリコン吸着
- サイズ(mm)
- 128.2×75
- 特性
- 高硬度9H
- 内容量
- 1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03683001-260903-02.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-04.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-06.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-08.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-10.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-12.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-14.jpg)
![注文コード:03683001 保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G14 ( 2023 ) GA402 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03682371-260903-16.jpg)


















