曜日別特売
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951

SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951
SST-ECM25-V2 SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 03681951

SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03681951
品番
SST-ECM25-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換
・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします
・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示
・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応
・PCIe CLKREQ機能(V2.0)

備考
M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。この機能を有効化する方法の詳細は、お持ちのマザーボードのマニュアルを確認、または販売店にお問い合わせください。
M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170 X99) / AMD 300 series (A320 B350 X370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。
長さ(mm)
M.2 SSD対応:30, 42, 60, 80
質量(g)
11.5
寸法
32mm (W) x 6mm (H) x 100mm (D)
モジュール
PCIe x 4 NVMeベース Mキー
型番
SST-ECM25-V2
インターフェース
PCI Express x 4
インターフェイス
SSDインタフェース:M.2 (NGFF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする