非絶縁型デジタル出力ターミナル

非絶縁型デジタル出力ターミナル - CONTEC(コンテック)

非絶縁オープンコレクタ出力
USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
出力回路にサージ吸収用ダイオードを内蔵
配線が容易なターミナルコネクタを採用
Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意

サイズ
Yタイプ
対応OS
Windows; Linux
出力点数
16点
応答時間
(出力)200nsec (max.)
動作電圧
(出力)5VDC-TTL
使用コネクタ
2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バス仕様
USB
回路(出力)
非絶縁TTLオープンコレクタ出力 (負論理)
グリーンマーク
認定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829402DO-16TY2-USB
¥30,300
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする