WWBE20DC-MGO スマートウォッチ HSシリーズ スクエアD20型(スマホ無しでも使える2WAY) アリアス 03682109

スマートウォッチ HSシリーズ スクエアD20型(スマホ無しでも使える2WAY)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
03682109
品番
WWBE20DC-MGO
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

通常のウォッチとしても使用できる2WAYタイプモデル。スマートフォンとペアリングなしでも時刻設定ができ、計算機・カレンダー・歩数計・心拍数や血中酸素の確認が使用できます。通常のスマートウォッチとして使用する場合、ペアリングすることで時刻は自動的に設定されます。このモデルでは歩数、距離、カロリー、心拍数、睡眠、血中酸素など健康管理、SNSの各種通知設定と電話の着信・発信・通話といった機能をご使用いただけます。

質量(g)
48
ベルト幅(mm)
20
ベルト
メッシュ
対応
Android、iPhone
機能
心拍数、血中酸素、通話機能、歩数計、カロリー計算、睡眠計測、SNS/SMS通知、スマホ発見(6m以内)、気象情報、本学の操作、APP多言語対応、待ち受けカスタマイズ
操作
フルタッチパネル
バッテリー稼動時間
(通常)約3-5日
防水性
IP67日常生活防水レベル
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
本体:39×45×11
注意
※スマートウォッチ機能をご使用いただくにはスマートフォンとスマートウォッチのペアリング(連動・同期)が必要です。一部シンプル操作のスマートフォン(簡単スマホ、ラクラクスマホ)ではスマートウォッチはご使用いただけません。
※本商品は医療機器ではありませんので、日々の目安としてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする