曜日別特売

10G高機能 L3スイッチ QX-S4824XT-1C

10G高機能 L3スイッチ QX-S4824XT-1C - NEC

電気通信事業法の適合認定取得版、10GbEマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5/10GBase-T)をメインポートに持ち、豊富なレイヤ3機能を備える「10GbE高機能・レイヤ3スイッチ」、電源1個/ファン2個が別途必要です。

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:あり(標準添付)●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):460mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為
電源
AC100V(90~110V),50/60Hz
本体質量(g)
5600
最大消費電力(W)
122
マグネット
なし
通信速度
1G/2.5G/5G/10GBASE-T x 24、拡張スロットx1
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡張スロット数
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703127B02014-A4803
¥1,187,200
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする