MLP PHSP & PREM Elements 2026 SUBS 3Y
- 仕様
- ●その他動作条件:詳細は こちら●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:最低:1440×900、推奨:1920×1080●動作CPU:【Win】インテル第8世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2およびAVX2サポートあり、Windows on ARMプロセッサーはサポート対象外) 【Mac】インテル第8世代以降のプロセッサー(Apple Silicon M1以降のプロセッサー推奨)●動作HDD容量:【Win】12GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリケーションのインストール用) 【Mac】13GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリケーションのインストール用)●動作メモリ:【Win】8GB以上のRAM 【Mac】8GB以上のユニファイドメモリ●情報取得日:20251002
- 対応OS
- 【Win】Windows 11(バージョン23H2以降)日本語版(64-bit版のみ、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 14(14.4以降)、macOS 15(15.5以降)
- 内容量
- 1台
PCソフト の新着商品
カテゴリ

























