iScreenBar アイスクリーンバー モニターライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03702908
品番
iScreenBar
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

アルミニウムボディでiMacと近い質感を実現
マグネットによる取り付けでコンパクトな設置が可能
iMacの機能や質感、ケーブル配置と一体化したデザイン
Mac OSで操作できるほか、使用状況に応じた照明設定を割り当て
独自の非対称光学設計が画面への反射を防止
Web会議モードの使用で鮮明な映像を実現
明るさ無段階調整可能
色温度無段階調整可能(2700-6500K)
専用アプリケーション付属
Web会議モード、お気に入りモード搭載
自動調光、自動点灯・消灯機能
対応機種:iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(24インチ、M3、2023)、iMac(24インチ、M4、2024)
高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra≧95、Rf>96、Rg=100)
USB Type-Cケーブルで簡単給電
フリッカー防止・ブルーライトカットのLED光源

仕様
●電気用品安全法(備考):直流機器のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第8号に規定する特定無線設備

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする