スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス

スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイトスマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス - トライメイト

ケースにしっかりフィットする、極薄0.2mmのスマホストラップ。
充電を妨げない段差設計と360°回転リングでショルダーやハンドストラップなど幅広く対応します。

用途
スマホストラップ用アクセサリーとして
仕様
360°回転リング
材質
ステンレス
寸法(mm)
40×6×0.2
質量(g)
2
サイズ(mm)
40×6×0.2
素材
ステンレス
内容量
1個
注意
※画像内のハンドストラップは付属しません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-MDE003-BK 0408476704084767TR-MDE003-BKブラック
オープン
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
TR-MDE003-SL 0408475804084758TR-MDE003-SLシルバー
オープン
¥479
¥527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする