LED積層灯 赤緑 直付
Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯
外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。
制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
- 用途
- 屋内
- 質量(kg)
- 0.3
- 径(Φ)
- 40
- 保護構造
- IP54
- 段数
- 2(赤緑)
- 消費電力(W)
- 2.8
- 定格電圧(V)
- AC100 ~ 200
- 温度(℃)
- -20~60
- 本体
- タワー/直付式
- 分類
- 点灯
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点灯
- 音圧レベル(dB)
- 80
- 内容量
- 1個
回転灯 の新着商品
カテゴリ



















