曜日別特売

LED積層灯 赤緑 L金具

LED積層灯 赤緑 L金具 - 日恵製作所LED積層灯 赤緑 L金具 - 日恵製作所

Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。

用途
屋内
径(Φ)
60
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
保証期間
2年保証
動作表示
点灯
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
定格電圧(V)
分類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03765260VT06S-024TRG/L0.44k+2422.4AC/DC24点灯点滅ブザー
¥13,200
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765427VT06L-200TRG/L0.47k+2422.8AC100 ~ 200点灯
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
03765531VT06L-024TRG/L0.32k+2422.4AC/DC24点灯点滅ブザー
¥13,500
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする