LED積層灯赤黄緑直付ブザ付

LED積層灯赤黄緑直付ブザ付 - 日恵製作所

Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯
外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。
制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。

用途
屋内
質量(kg)
0.33
径(Φ)
40
保護構造
IP54
段数
3(赤黄緑)
消費電力(W)
6.2
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/直付式
分類
点灯点滅ブザー
保証期間
2年保証
動作表示
点灯、点滅_60回/分
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
80
音量調節
可
ブザー
2種、80dB,あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145396VT04L-200F3
¥21,500
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする