ソーラー式回転灯 緑 無線

ソーラー式回転灯 緑  無線 - 日恵製作所

電源不要で昼夜24時間動作可能なソーラーLED回転灯
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜24時間タフに動作
ソーラーパネルは360°の方位調整が可能
人感動作仕様・無線動作仕様にも対応
切替スイッチで点滅・回転が選べる

質量(kg)
2.6
色
緑
径(Φ)
90
保護構造
IP23保護
定格電圧(V)
7.2(Ni-MH)
温度(℃)
-20~60
分類
ニコソーラー・タフ単色
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込
保証期間
1年保証
動作表示
(点滅)333回/分 連続140時間動作、(回転)140回/分 連続30時間動作
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03765321VM09S-007KG/FR
¥107,300
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする