ソーラー式回転灯 青 無線
電源不要で昼夜24時間動作可能なソーラーLED回転灯
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜24時間タフに動作
ソーラーパネルは360°の方位調整が可能
人感動作仕様・無線動作仕様にも対応
切替スイッチで点滅・回転が選べる
- 質量(kg)
- 2.6
- 色
- 青
- 径(Φ)
- 90
- 保護構造
- IP23保護
- 定格電圧(V)
- 7.2(Ni-MH)
- 温度(℃)
- -20~60
- 分類
- ニコソーラー・タフ単色
- 機能
- FSK(新型)無線受信モジュール組込
- 保証期間
- 1年保証
- 動作表示
- (点滅)333回/分 連続140時間動作、(回転)140回/分 連続30時間動作
- 内容量
- 1個
標準回転灯 の新着商品
カテゴリ


























