ニコカプセル高輝度+リモコン
パワーLED仕様のブザー発音など対応可能な電池式回転灯
1W パワーLEDを6個使用した高輝度LED表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。
単一電池2個で動作、パワーLEDで屋外晴天下でも十分な明るさ
回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
取手付きで吊り下げ、マグネットと3点留めが選べる
無線動作仕様にも対応可能
- 用途
- 屋外可
- 質量(kg)
- 0.58
- 径(Φ)
- 118
- 電源
- 電池式
- 温度(℃)
- -20~60
- 構造
- 内部/プリズム
- 動作方式
- 手動スイッチ
- 本体
- 磁石固定
- 分類
- ニコカプセル高輝度単色
- 機能
- 無線モジュール内蔵
- 使用電池
- 3V(単1×2)
- 保証期間
- 2年保証
- 点滅
- 動作/あり
- 音圧レベル(dB)
- 70
- LED
- パワーLED
- 動作
- 回転/あり
- 保護
- IP35
- ブザー
- あり
- 内容量
- 1個
標準回転灯 の新着商品
カテゴリ



























