YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
NCPoEスイッチ
色
ブラック
容量
【スイッチング】1Gbps
品名
NCPoEスイッチ4ポート RL133D
ポート数
4ポート
消費電力(W)
【PoE】(最大電力)個別ポート:30/全ポート:52
電源
48V/1.2A
本体寸法(mm)
W110×H30×D82
本体質量(g)
220
転送速度(Mbps)
0.7
有線LAN
1x10/100M
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05662147
NCR133D
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください