日恵製作所
車載用警告灯 4連 青
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力対応、ヨーロッパ規格ECE R10・R65 適合
用途
屋外可
質量(kg)
0.05
保護構造
IP67
消費電力(W)
12.1
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
DC12 ~ 24
温度(℃)
-30~65
入力
減光/あり
分類
スモールタイプ
表示機能
減光入力、点滅_16パターン、同期
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765172
NY9640DMB
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください