曜日別特売

LED表示灯

LED表示灯 - サトーパーツLED表示灯 - サトーパーツLED表示灯 - サトーパーツ

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター

材質
【主絶縁】PBT
材質(本体)
クローム : 黄銅、黒色 : 黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~1.8
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
クローム
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922789DB-10-F-CHRR (赤)
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
04922841DB-10-F-CHGG (緑)
オープン
¥639
¥703(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする