ネオンブラケット
丸形 レンズΦ12mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
- 材質
- 【主絶縁】PBT (UL94V-0)
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- レンズ色
- C (透明)
- 定格
- AC100V~125V
- 耐電圧
- AC1500V (1分間)
- 端子金具
- はんだ付け用端子
- 取付板厚(mm)
- ~8
- ナット二面幅(mm)
- 12
- パネル取付方式
- ナット締め付け
- ナット締付トルク(N・m)
- 0.7
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 連続点灯時間(時間)
- 20000~ (放電電流1.1mA時)
- 内容量
- 1個
注意
※1はんだ付け時の注意 (ラグを下向き又は水平にしてはんだ付けをしてください)報知器 の新着商品
カテゴリ
























