曜日別特売

4mmバナナプラグ テストリード線

4mmバナナプラグ テストリード線 - マリンテック4mmバナナプラグ テストリード線 - マリンテック4mmバナナプラグ テストリード線 - マリンテック4mmバナナプラグ テストリード線 - マリンテック

測定機器との接続をスムーズに!
幅広い測定点検作業に対応するテストリードセット
標準4mmバナナプラグ採用
マルチメーターや各種測定機器へ簡単に接続可能
反対側にはワニ口クリップを採用!被測定物をしっかり挟み、安定した測定をサポート
安定した通電と信頼性の高い導電性に優れた純銅ケーブル
柔軟性のあるPVC被覆により、取り回しがしやすく、低温環境でも硬くなりにくい
極性がひと目で分かる赤/黒の2本セット。配線ミスの防止にも役立つ

用途
マルチメーターを使用した電圧・電流・導通測定など幅広く使用可能
仕様
タイプ:テストリード線
材質
PVC・純銅
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
15
コネクタ形状
4mmバナナプラグ-ワニ口クリップ
全長(mm/本)
約1000
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774010BNN-TL1040
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする