曜日別特売
BNN-TL1040 4mmバナナプラグ テストリード線 マリンテック 03774010

BNN-TL1040 4mmバナナプラグ テストリード線 マリンテック 03774010
BNN-TL1040 4mmバナナプラグ テストリード線 マリンテック 03774010
BNN-TL1040 4mmバナナプラグ テストリード線 マリンテック 03774010
BNN-TL1040 4mmバナナプラグ テストリード線 マリンテック 03774010

4mmバナナプラグ テストリード線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03774010
品番
BNN-TL1040
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

測定機器との接続をスムーズに!
幅広い測定点検作業に対応するテストリードセット
標準4mmバナナプラグ採用
マルチメーターや各種測定機器へ簡単に接続可能
反対側にはワニ口クリップを採用!被測定物をしっかり挟み、安定した測定をサポート
安定した通電と信頼性の高い導電性に優れた純銅ケーブル
柔軟性のあるPVC被覆により、取り回しがしやすく、低温環境でも硬くなりにくい
極性がひと目で分かる赤/黒の2本セット。配線ミスの防止にも役立つ

用途
マルチメーターを使用した電圧・電流・導通測定など幅広く使用可能
仕様
タイプ:テストリード線
材質
PVC・純銅
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
15
コネクタ形状
4mmバナナプラグ-ワニ口クリップ
全長(mm/本)
約1000
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする