曜日別特売
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049

006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049
006610 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776049

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776049
品番
006610
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。

セット内容
ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)、電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)、プラス絶縁先細ドライバービット (PH1・PH2)×157mm (006512・006513)、ポジ絶縁先細ドライバービット (PZ1・PZ2)×157mm (006526・006527)、ポジマイナス絶縁先細ドライバーブレード (#1・#2)×157mm (006530・006531)、トルクス絶縁ドライバーブレード TX10×157mm (006534)、トルクス絶縁先細ドライバーブレード (TX15・TX20・TX25)×157mm (006540・006541・006542)、マイナス絶縁ドライバーブレード 0.4×2.5×157mm(006500)、マイナス絶縁先細ドライバーブレード (0.6×3.5・0.8×4・1×5.5)×157mm(006506・006507・006508)、KNIPEXニードルノーズコンビネーションプライヤー(08 26 185)、ストリップ交換可 50×70mm
品番
WERA品番:5006610001
ビット全長(mm)
各157

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする