絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera

丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。

内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775979006601
12,600
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする