曜日別特売
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979

006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979
006601 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03775979

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775979
品番
006601
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。

セット内容
絶縁ブレードハンドル:9×98mm(003990)、差替式ポジビット:PZ1・2(006524・006525)、差替式マイナスビット:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5mm(006500・006502・006503・006504)、マジックテープ:50×70mm。クラフトフォームコンパクト VDE 7 汎用 2。817 VDE クラフトフォームビットホルダー1本と電気工事用VDEブレード6個のセット
サイズ
ポジサイズ(PZ):1・2 マイナスサイズ(mm):0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5
品番
WERA品番:5006601001
テープ幅(mm)
マジックテープサイズ:50×70
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする