絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774981006630
19,400
17,980
19,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする