曜日別特売
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981

006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981
006630 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774981

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774981
品番
006630
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003991)、トルクスドライバービット(先細):TX8・9・10・15・20・25・30、マジックテープ:50×70mm
サイズ
トルクスサイズ(TX):8・9・10・15・20・25・30
品番
WERA品番:5006630001
テープ幅(mm)
マジックテープサイズ:50×70
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする