絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
- 内容量
- 1セット
ドライバー の新着商品
カテゴリ