曜日別特売
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938

006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938
006633 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03774938

絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774938
品番
006633
参考基準価格(税別)¥66,450販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。

セット内容
7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ、9×(0.4・0.8・1.2・1.6・2.0)Nm×192mm(075870)×1本、7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ、9×(2.4・2.8・3.2・3.6・4.0)Nm×192mm(075876)×1本、817電気工事用絶縁ブレードハンドル、9×98mm(003990)×1本、、Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy" PH1×157mm(006512)×1本・PH2×157mm(006513)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS "Take it easy" PZ1×157mm(006526)×1本・PZ2×157mm(006527)×1本、Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S "Take it easy" #1×157mm(006516)×1本・#2×157mm(006517)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S "Take it easy" #1×157mm(006530)×1本・#2×157mm(006531)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX "Take it easy" TX15×157mm(006540)×1本・TX20×157mm(006541)×1本・TX25×157mm(006542)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX "Take it easy" TX10×157mm(006534)×1本・TX30×157mm(006539)×1本、Kraftform Kompakt VDE 64 i "Take it easy" 2.5×157mm(006518)×1本・3×157mm(006519)×1本・4×157mm(006520)×1本・5×157mm(006521)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy" 0.6×3.5×157mm(006506)×1本・0.8×4×157mm(006507)×1本・1×5.5×157mm(006508)×1本、マジックテープ:120×50mm
品番
WERA品番:5006633001
質量(g)
1005
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
211×238×58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする