絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付
3167 i/7 ドライバーセット。什器付き。ステンレス製のVDEドライバー7本セット。Wera のステンレス鋼ツールは真空氷焼き戻しされているため、ねじ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。制限なく産業利用が可能です。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って 10,000 V で個別にテストされた Kraftform ステンレス VDE ドライバーによって、最大 1,000 V の電圧での安全な動作が保証されます。-40℃ でテストされた耐低温衝撃性により、極端な動作条件下でも安全性が保証されます。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
- セット内容
- 絶縁トルクスドライバー:TX8・9・10・15・20・25・30(022760・022761・022762・022763・022764・022765・022766)
- サイズ
- トルクスサイズ(TX):8・9・10・15・20・25・30
- 品番
- WERA品番:5022767001
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ