曜日別特売
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857

022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857
022767 絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775857

絶縁トルクスドライバーセット ステンレス製/ラック付

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775857
品番
022767
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

3167 i/7 ドライバーセット。什器付き。ステンレス製のVDEドライバー7本セット。Wera のステンレス鋼ツールは真空氷焼き戻しされているため、ねじ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。制限なく産業利用が可能です。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って 10,000 V で個別にテストされた Kraftform ステンレス VDE ドライバーによって、最大 1,000 V の電圧での安全な動作が保証されます。-40℃ でテストされた耐低温衝撃性により、極端な動作条件下でも安全性が保証されます。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

セット内容
絶縁トルクスドライバー:TX8・9・10・15・20・25・30(022760・022761・022762・022763・022764・022765・022766)
サイズ
トルクスサイズ(TX):8・9・10・15・20・25・30
品番
WERA品番:5022767001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする