アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。
品番仕様:小規模施設向け/床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。
- 用途
- 住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
- 仕様
- アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:小規模施設向け
- セット内容
- 便器本体+配管セット
- 品番
- 配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSGK7
- タイプ
- タイプ1K
- ピッチ(mm)
- 対応排水:305~470
- シリーズ
- アラウーノ S160シリーズ
- 配管
- リフォームタイプ
- 排水方式
- 床排水
- 設置場所
- 寒冷地仕様
- 内容量
- 1セット
関連資料:商品図面(0.46MB) 商品カタログ(12.95MB) 商品図面(0.46MB) 商品カタログ(12.95MB)取扱説明書:取扱説明書・施工説明書(31.89MB) 取扱説明書・施工説明書(31.89MB)
注意
※排水方式、便ふた、リモコン、寒冷地/タイル床仕様が品番ごとに異なります。最低水圧0.05MPa(流動時)以上、給排水位置、電源、施工条件を確認してください。便器 の新着商品
カテゴリ















