曜日別特売
SF-50018ケース ストレッチフィルム 12・15・18μ アイリスオーヤマ 03809019

SF-50018ケース ストレッチフィルム 12・15・18μ アイリスオーヤマ 03809019
SF-50018ケース ストレッチフィルム 12・15・18μ アイリスオーヤマ 03809019

ストレッチフィルム 12・15・18μ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1箱(6本)
幅(mm)500
長さ(m)300
厚さ(μm)18
内容量1箱(6本)注文コード03809019品番SF-50018ケース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

厚み別で使い分け。梱包物の形を選ばず荷物をしっかり固定します。
アイリスオーヤマで生産、自社工場でも使用しています。

用途
配送時の荷崩れ防止に
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
紙管内径(mm)
76
注意
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする