アイリスオーヤマ
ストレッチフィルム 12・15・18μ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
1本
1箱(6本)
幅(mm)
500
300
500
長さ(m)
300
300
500
厚さ(μm)
12
15
18
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
03809028
品番
SF-50012ケース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚み別で使い分け。梱包物の形を選ばず荷物をしっかり固定します。
アイリスオーヤマで生産、自社工場でも使用しています。
用途
配送時の荷崩れ防止に
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
12
紙管内径(mm)
76
注意
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません