フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口無タイプ
2点吊り4点吊りに対応しており、吊り上げ作業の効率を最大限に高めます。
袋本体には縦糸を二重にする強化デザインを採用し、引張強度を向上させています。
鉛・水銀などの重金属を含まない安心素材を使用しており、高品質で信頼してお使いいただけます。
- 用途
- プラスチック製品製造業に。
産業廃棄物処理業に。
一般廃棄物処理業に。
建築建設土木業に。
食料品製造業に。
化学製品製造業に。
- トラスコ品番
- 703-9692
- 高さ(mm)
- 1300
- 縦(mm)
- 950
- 横(mm)
- 950
- 最大充填質量(kg)
- 1173
- 排出口の有無
- 無
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ

























