曜日別特売
KJS-001 フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口無タイプ カジテック 03809098

フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口無タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03809098
品番
KJS-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

2点吊り4点吊りに対応しており、吊り上げ作業の効率を最大限に高めます。
袋本体には縦糸を二重にする強化デザインを採用し、引張強度を向上させています。
鉛・水銀などの重金属を含まない安心素材を使用しており、高品質で信頼してお使いいただけます。

用途
プラスチック製品製造業に。
産業廃棄物処理業に。
一般廃棄物処理業に。
建築建設土木業に。
食料品製造業に。
化学製品製造業に。
トラスコ品番
703-9692
高さ(mm)
1300
縦(mm)
950
横(mm)
950
最大充填質量(kg)
1173
排出口の有無
無
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする