フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地
開かずに内容物が判別でき、分別の見える可を実現しました。
分別リサイクル資源・再生資源・廃棄物などのリサイクル物流(分別・収集・運搬)を幅広くサポートします。
- 用途
- 窯業に。
土石製品製造業に。
再生資源卸売業に。
建設業に。
金属製品製造業に。
食料品製造業に。
電気機械器具製造業に。
産業廃棄物処理業に。
- トラスコ品番
- 703-9691
- 高さ(mm)
- 1100
- 最大充填質量(kg)
- 1000
- 排出口の有無
- 無
- 内容量
- 1袋(10枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ


























