曜日別特売
KJR1100KR-W フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地 カジテック 03809220

KJR1100KR-W フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地 カジテック 03809220
KJR1100KR-W フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地 カジテック 03809220

フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03809220
品番
KJR1100KR-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

開かずに内容物が判別でき、分別の見える可を実現しました。
分別リサイクル資源・再生資源・廃棄物などのリサイクル物流(分別・収集・運搬)を幅広くサポートします。

用途
窯業に。
土石製品製造業に。
再生資源卸売業に。
建設業に。
金属製品製造業に。
食料品製造業に。
電気機械器具製造業に。
産業廃棄物処理業に。
トラスコ品番
703-9691
高さ(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
無

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする