フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開/排出口有Φ500
100%バージン原料のフレコンバッグ・トンパックで、UV剤が配合されています。
吊りベルトに保護カバーが付いており、フォークリフトの爪によるホツレや破れが防げます。
底部が力ロープ保護のため、安全な排出作業が行えます。
投入口には紐が付いており、紐で口を閉じられますので中身の飛散を防げます。
- 用途
- プラスチック製品製造業に。
産業廃棄物処理業に。
一般廃棄物処理業に。
建築建設土木業に。
食料品製造業に。
化学製品製造業に。
- トラスコ品番
- 703-9695
- 高さ(mm)
- 1100
- 最大充填質量(kg)
- 1000
- 排出口の有無
- 有
- 内容量
- 1袋(10枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ

























