曜日別特売
KJR-001(H) フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開/排出口有Φ500 カジテック 03809168

フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開/排出口有Φ500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03809168
品番
KJR-001(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

100%バージン原料のフレコンバッグ・トンパックで、UV剤が配合されています。
吊りベルトに保護カバーが付いており、フォークリフトの爪によるホツレや破れが防げます。
底部が力ロープ保護のため、安全な排出作業が行えます。
投入口には紐が付いており、紐で口を閉じられますので中身の飛散を防げます。

用途
プラスチック製品製造業に。
産業廃棄物処理業に。
一般廃棄物処理業に。
建築建設土木業に。
食料品製造業に。
化学製品製造業に。
トラスコ品番
703-9695
高さ(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
有

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする