スリム目隠しダストワゴン タワー 45L ホワイト

スリム目隠しダストワゴン タワー 45L ホワイト - 山崎実業
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ホワイト
サイズ
ゴミ袋:45L
質量(g)
4620
耐荷重
2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W27.8×D43×H59.8cm
耐熱温度(℃)
ストッパー:140
内寸(cm)
開口部:W17×D35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394641110641
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする