山崎実業
スリム目隠しダストワゴン タワー 45L ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03946411
品番
10641
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ホワイト
サイズ
ゴミ袋:45L
質量(g)
4620
耐荷重
2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W27.8×D43×H59.8cm
耐熱温度(℃)
ストッパー:140
内寸(cm)
開口部:W17×D35